- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スリング 角あてのおすすめ人気ランキング
スリング 角あてのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新97件の「スリング 角あて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やわら」、「ワイヤー当て物」、「あてもの」などの商品も取り扱っております。
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプ
マジック製
材質
ベルト:ナイロン
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
色
グリーン/オレンジ
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ
筒状
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質
PP
質量(g)
220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。
また、砕ける事がないので安全です。
永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様
特殊合金性マグネット付
質量(kg)
1
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質
ABS製
寸法(mm)
80×60×150
適合ベルト幅(mm)
最大65
用途角当て、緩衝材など
全長(m)
0.5
仕様
接合テープタイプ
材質
ナイロン
ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質
スチール
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ
筒状
材質
ナイロン
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
つり荷の角によるワイヤーやスリングベルトの損傷や切断を防止
ワイヤーやチェーンによるつり荷の損傷を防ぐ
着脱が簡単なマグネット付き
堅固で耐久性のある鋼板製
湾曲するつり荷にも使用可能
用途鋼材・鉄鋼構造物運搬用のつり具保護
最大使用荷重(t)
2.5
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。
厚さ(mm)
5.8(2枚重ね時)
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)
500
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。
ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質
スチール
長さ(mm)
195
幅(mm)
135
厚さ(mm)
2
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)2
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×60
適合バンド幅(mm)
50以下
アズワン品番
64-7979-86
1枚
¥740
税込¥814
翌日出荷
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に
材質
硬質ポリウレタン
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)
500